WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 12x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00937
Schlüsselweite - 12 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 238 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009373
Sonepar Artikelnummer
120627042
Hersteller Artikelnummer
00937
Hersteller Typ
334120200
Hersteller Artikel Nr.:
00937
Schlüsselweite:
12 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
238 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
120 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.299 kg


