WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 3x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00910
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 226 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009106
Sonepar Artikelnummer
120627021
Hersteller Artikelnummer
00910
Hersteller Typ
334030200
Hersteller Artikel Nr.:
00910
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
226 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


