WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 4x350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00915
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 382 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009151
Sonepar Artikelnummer
120627026
Hersteller Artikelnummer
00915
Hersteller Typ
334040350
Hersteller Artikel Nr.:
00915
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
382 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
350 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.099 kg


