WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 5x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00918
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 232 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009182
Sonepar Artikelnummer
120627029
Hersteller Artikelnummer
00918
Hersteller Typ
334050200
Hersteller Artikel Nr.:
00918
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
232 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.074 kg


