WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 6x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00923
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 232 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009236
Sonepar Artikelnummer
120627033
Hersteller Artikelnummer
00923
Hersteller Typ
334060200
Hersteller Artikel Nr.:
00923
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
232 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


