WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 7x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00926
Schlüsselweite - 7 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 232 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009267
Sonepar Artikelnummer
120627035
Hersteller Artikelnummer
00926
Hersteller Typ
334070200
Hersteller Artikel Nr.:
00926
Schlüsselweite:
7 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
232 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.112 kg


