WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant MagicRing glanzvernickelt, 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 126 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995221683
Sonepar Artikelnummer
120627058
Hersteller Artikelnummer
22168
Hersteller Typ
334R030100
Hersteller Artikel Nr.:
22168
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
126 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
100 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.026 kg


