WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant MagicRing glanzvernickelt, 5x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172
Schlüsselweite - 5 mm
Gesamtlänge - 182 mm
Länge kurzer Schenkel - 100 mm
Länge langer Schenkel - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995221720
Sonepar Artikelnummer
120627060
Hersteller Artikelnummer
22172
Hersteller Typ
334R050150
Hersteller Artikel Nr.:
22172
Schlüsselweite:
5 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.067 kg


