WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant MagicRing glanzvernickelt, 6x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22174
Schlüsselweite - 6 mm
Gesamtlänge - 182 mm
Länge kurzer Schenkel - 100 mm
Länge langer Schenkel - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995221744
Sonepar Artikelnummer
120627061
Hersteller Artikelnummer
22174
Hersteller Typ
334R060150
Hersteller Artikel Nr.:
22174
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.079 kg


