WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant, Zoll-Ausführung, 3/32''(2,38)x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02802
Schlüsselweite - 2.38 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 176 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995028022
Sonepar Artikelnummer
120628829
Hersteller Artikelnummer
02802
Hersteller Typ
U33453
Hersteller Artikel Nr.:
02802
Schlüsselweite:
2.38 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
176 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.024 kg


