WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant, Zoll-Ausführung, 3/8''(9,53)x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02811
Schlüsselweite - 9.53 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 188 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995028114
Sonepar Artikelnummer
120628838
Hersteller Artikelnummer
02811
Hersteller Typ
U33480
Hersteller Artikel Nr.:
02811
Schlüsselweite:
9.53 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
188 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
120 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.176 kg


