WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff 6-Kant, Zoll-Ausführung, 5/32''(3,97)x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02806
Schlüsselweite - 3.97 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 176 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995028060
Sonepar Artikelnummer
120628833
Hersteller Artikelnummer
02806
Hersteller Typ
U33465
Hersteller Artikel Nr.:
02806
Schlüsselweite:
3.97 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
176 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.038 kg


