WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip 6-Kant MagicRing 4x150mm, 4x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45441
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995454418
Sonepar Artikelnummer
120627053
Hersteller Artikelnummer
45441
Hersteller Typ
334DSR040150-01
Hersteller Artikel Nr.:
45441
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.043 kg


