WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip 6-Kant MagicRing 6x150mm, 6x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45443
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995454432
Sonepar Artikelnummer
120627055
Hersteller Artikelnummer
45443
Hersteller Typ
334DSR060150-01
Hersteller Artikel Nr.:
45443
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.098 kg


