WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 4x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27928
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 176 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995279288
Sonepar Artikelnummer
120333708
Hersteller Artikelnummer
27928
Hersteller Typ
334N040150
Hersteller Artikel Nr.:
27928
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
176 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
80 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


