WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 6x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27930
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 182 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995279301
Sonepar Artikelnummer
120333710
Hersteller Artikelnummer
27930
Hersteller Typ
334N060150
Hersteller Artikel Nr.:
27930
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
182 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.084 kg


