WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 8x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27931
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 182 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995279318
Sonepar Artikelnummer
120333711
Hersteller Artikelnummer
27931
Hersteller Typ
334N080150
Hersteller Artikel Nr.:
27931
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
182 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
100 mm
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.120 kg


