WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff Set 6-Kant 8-tlg. Glanzvernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00953
Anzahl der Schlüssel - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009533
Sonepar Artikelnummer
120627065
Hersteller Artikelnummer
00953
Hersteller Typ
334VB
Hersteller Artikel Nr.:
00953
Anzahl der Schlüssel:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.800 kg
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Griff: Wiha Quergriff Classic. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (00904) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (00906) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (00908) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (00913) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (00917) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (00923) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (00930) 1x Werkbankständer


