WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45620
Anzahl der Schlüssel - 6
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.565 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995456207
Sonepar Artikelnummer
121217515
Hersteller Artikelnummer
45620
Hersteller Typ
334DSK6
Hersteller Artikel Nr.:
45620
Anzahl der Schlüssel:
6
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.565 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip. Steigert Ihre Effizienz: Integrierter Seitenabtrieb erlaubt müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten oder festgeklebten Schraubverbindungen. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall. Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben Mit extra Seitenabtrieb für maximale Kraftübertragung Hochwertig verchromte Oberfläche Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 2,5 mm (45432) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)


