WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff Set TORX 8-tlg. mattverchr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01348
Anzahl der Schlüssel - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995013486
Sonepar Artikelnummer
120627417
Hersteller Artikelnummer
01348
Hersteller Typ
364VB
Hersteller Artikel Nr.:
01348
Anzahl der Schlüssel:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.970 kg
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Extra: ChromTop-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit. Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Griff: Wiha Quergriff Classic. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T10 (01329) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T15 (01330) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T20 (01332) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T25 (01334) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T30 (01338) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T40 (01341) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX mattverchromt T50 (01345) 1x Werkbankständer


