WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS mattverchr., 10IPx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26954
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 126 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995269548
Sonepar Artikelnummer
120627402
Hersteller Artikelnummer
26954
Hersteller Typ
364IP010100
Hersteller Artikel Nr.:
26954
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
126 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge langer Schenkel:
100 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg


