WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS mattverchr., 15IPx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26955
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995269555
Sonepar Artikelnummer
120627403
Hersteller Artikelnummer
26955
Hersteller Typ
364IP015100
Hersteller Artikel Nr.:
26955
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg
Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment. Extra: ChromTop-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit. Griff: Wiha Quergriff Classic. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik