WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS mattverchr., 25IPx150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26957
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995269579
Sonepar Artikelnummer
120627405
Hersteller Artikelnummer
26957
Hersteller Typ
364IP025150
Hersteller Artikel Nr.:
26957
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.059 kg
Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment. Extra: ChromTop-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit. Griff: Wiha Quergriff Classic. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik