WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS mattverchr., 30IPx150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10169
Schlüsselweite - 30 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 182 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995269593
Sonepar Artikelnummer
120627407
Hersteller Artikelnummer
10169
Hersteller Typ
364IP030150
Hersteller Artikel Nr.:
10169
Schlüsselweite:
30 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
182 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.073 kg


