WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff 6-Kant schwarzoxidiert, 3x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00897
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 95 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008970
Sonepar Artikelnummer
120627014
Hersteller Artikelnummer
00897
Hersteller Typ
331030060
Hersteller Artikel Nr.:
00897
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
95 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
40 mm
Länge langer Schenkel:
60 mm
Schaftlänge:
60 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.009 kg


