WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX 8-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25624
Anzahl der Schlüssel - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.174 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995256241
Sonepar Artikelnummer
120627435
Hersteller Artikelnummer
25624
Hersteller Typ
365VB
Hersteller Artikel Nr.:
25624
Anzahl der Schlüssel:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.174 kg
Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen. Griff: Wiha Schlüsselgriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T6 (01350) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T7 (01351) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T8 (01352) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T9 (01353) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T10 (01354) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T15 (01355) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T20 (01356) 1x Werkbankständer


