WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS 8-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26261
Anzahl der Schlüssel - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.176 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262617
Sonepar Artikelnummer
120627434
Hersteller Artikelnummer
26261
Hersteller Typ
365IPVB
Hersteller Artikel Nr.:
26261
Anzahl der Schlüssel:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.176 kg
Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen. Griff: Wiha Schlüsselgriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 6IP (26182) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 7IP (26183) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 8IP (26184) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 9IP (26185) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 10IP (26186) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP (26187) 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 20IP (26188) 1x Werkbankständer


