WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert, 8IPx40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26184
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261849
Sonepar Artikelnummer
120627429
Hersteller Artikelnummer
26184
Hersteller Typ
365IP008050
Hersteller Artikel Nr.:
26184
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.007 kg
Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen. Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment. Griff: Wiha Schlüsselgriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik