WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter 6-Kant 10-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06379
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063795
Sonepar Artikelnummer
120627152
Hersteller Artikelnummer
06379
Hersteller Typ
350H9
Hersteller Artikel Nr.:
06379
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.250 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ISO 2936K. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 1,5 mm (01121) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 2,0 mm (01122) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 2,5 mm (01123) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 3,0 mm (01124) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 4,0 mm (01126) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 5,0 mm (01128) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 6,0 mm (01130) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 8,0 mm (01132) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 10,0 mm (01134) 1x Classic Halter


