WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter 6-Kant 10-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06386
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.417 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063863
Sonepar Artikelnummer
120627232
Hersteller Artikelnummer
06386
Hersteller Typ
352H9B
Hersteller Artikel Nr.:
06386
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.417 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm (06059) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm (06361) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,5 mm (06362) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 3,0 mm (06363) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 4,0 mm (06364) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 5,0 mm (06365) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 6,0 mm (06366) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 8,0 mm (06368) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 10,0 mm (06369) 1x Classic Halter


