WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter 6-Kant 6-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06382
Anzahl der Schlüssel - 5
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995063825
Sonepar Artikelnummer
120627233
Hersteller Artikelnummer
06382
Hersteller Typ
352HM5B
Hersteller Artikel Nr.:
06382
Anzahl der Schlüssel:
5
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.008 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm (06358) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm (06359) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,3 mm (06360) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm (06059) 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm (06361) 1x Classic Halter


