WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter 6-Kant-Kugelkopf 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03992
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995039929
Sonepar Artikelnummer
120628732
Hersteller Artikelnummer
03992
Hersteller Typ
SB369H9B
Hersteller Artikel Nr.:
03992
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.472 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,5 mm (05638) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,0 mm (03868) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,5 mm (03869) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm (03870) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 4,0 mm (03871) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 5,0 mm (03872) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm (03873) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 8,0 mm (03874) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 10,0 mm (03875) 1x Classic Halter


