WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter 6-Kant-Kugelkopf 9-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01420
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014209
Sonepar Artikelnummer
120627557
Hersteller Artikelnummer
01420
Hersteller Typ
369HZ8
Hersteller Artikel Nr.:
01420
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.282 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ASME B18.3. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm 5/64'' (01431) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm 3/32'' (01427) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm 1/8'' (01425) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm 5/32'' (01430) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm 3/16'' (01426) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm 7/32'' (01432) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm 1/4'' (01424) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm 5/16'' (01429) 1x Classic Halter


