WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX 9-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36462
Anzahl der Schlüssel - 8
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364625
Sonepar Artikelnummer
120627373
Hersteller Artikelnummer
36462
Hersteller Typ
363TRH8
Hersteller Artikel Nr.:
36462
Anzahl der Schlüssel:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.119 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel. Anwendung: Für gängige TORX Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte). Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Bohrung in jeder Klingenspitze. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T9H (24109) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T10H (24111) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T15H (24113) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T20H (24115) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T25H (24117) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T27H (24119) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T30H (24121) 1x Stiftschlüssel TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T40H (24123) 1x Classic Halter


