WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX 9-tlg. kurz, schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36461
Anzahl der Schlüssel - 8
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364618
Sonepar Artikelnummer
120627361
Hersteller Artikelnummer
36461
Hersteller Typ
363H8
Hersteller Artikel Nr.:
36461
Anzahl der Schlüssel:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.121 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel. Anwendung: Für alle TORX-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T9 (01313) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T10 (01314) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T15 (01315) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T20 (01316) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T25 (01317) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T27 (01318) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T30 (01319) 1x Stiftschlüssel TORX kurz, schwarzoxidiert T40 (01320) 1x Classic Halter


