WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX 9-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34736
Anzahl der Schlüssel - 8
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995347369
Sonepar Artikelnummer
120627458
Hersteller Artikelnummer
34736
Hersteller Typ
366H8
Hersteller Artikel Nr.:
34736
Anzahl der Schlüssel:
8
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.290 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Anwendung: Für alle TORX-Schraubaufgaben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T9 (24317) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T10 (24318) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T15 (24319) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T20 (24320) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T25 (24321) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T27 (24322) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T30 (24323) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T40 (24324) 1x Classic Halter


