WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX Kugelkopf 9-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32395
Anzahl der Schlüssel - 8
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323950
Sonepar Artikelnummer
120628721
Hersteller Artikelnummer
32395
Hersteller Typ
SB366BEH8
Hersteller Artikel Nr.:
32395
Anzahl der Schlüssel:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.340 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Anwendung: Für alle TORX-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: TORX-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Extra: Mit verlängertem TORX-Profil hinter dem Kugelkopf. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393) 1x Classic Halter


