Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX MagicSpring 8-tlg. schwarzoxidiert

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX MagicSpring 8-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10381

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995337537

Sonepar Artikelnummer

120627460

Hersteller Artikelnummer

10381

Hersteller Typ

366RHM7

Hersteller Artikel Nr.:

10381

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

8

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.062 kg

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T6 (31233) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T7 (31234) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T8 (31235) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T9 (31236) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T10 (31237) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T15 (31238) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T20 (31239) 1x Classic Halter