WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX PLUS 9-tlg schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36459
Anzahl der Schlüssel - 8
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364595
Sonepar Artikelnummer
120627259
Hersteller Artikelnummer
36459
Hersteller Typ
361IPH8
Hersteller Artikel Nr.:
36459
Anzahl der Schlüssel:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.122 kg
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel. Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Anwendung: Für gängige TORX PLUS-Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt. Fußnote: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben! Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 9IP (24519) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 10IP (24521) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 15IP (24523) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 20IP (24525) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 25IP (24527) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 27IP (24529) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 30IP (24531) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS kurz, schwarzoxidiert 40IP (24533) 1x Classic Halter


