WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Compact Halter 6-Kant-Kugelkopf 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40411
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995404116
Sonepar Artikelnummer
120628734
Hersteller Artikelnummer
40411
Hersteller Typ
SB369KH9
Hersteller Artikel Nr.:
40411
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.277 kg
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz mattverchromt 1,5 mm (40401) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,0 mm (40402) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,5 mm (40403) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 3,0 mm (40404) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 4,0 mm (40405) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 5,0 mm (40406) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 6,0 mm (40407) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 8,0 mm (40408) 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 10,0 mm (40409) 1x Compact Halter


