WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im Compact Halter 6-Kant-Kugelkopf 10-tlg. mattverchr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01418
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014186
Sonepar Artikelnummer
120333661
Hersteller Artikelnummer
01418
Hersteller Typ
369H9
Hersteller Artikel Nr.:
01418
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.406 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall. Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht. Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm (01396) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm (01398) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm (01400) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm (01402) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm (01404) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm (01406) 1x Compact Halter


