WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter 6-Kant-Kugelkopf 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43849
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.488 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438494
Sonepar Artikelnummer
120895999
Hersteller Artikelnummer
43849
Hersteller Typ
SB369E9F01
Hersteller Artikel Nr.:
43849
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.488 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden. Erleichtert die Handhabung: Mit dem ErgoStar-Halter immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung. Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm (41894) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm (41895) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm (41896) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 3,0 mm (41897) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 4,0 mm (41898) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 5,0 mm (41899) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 6,0 mm (41900) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 8,0 mm (41901) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 10,0 mm (41902) 1x ErgoStar Halter


