WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter 6-Kant-Kugelkopf MagicRing 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43851
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.493 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995438517
Sonepar Artikelnummer
120896001
Hersteller Artikelnummer
43851
Hersteller Typ
SB369RH901
Hersteller Artikel Nr.:
43851
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.493 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall. Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest. Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad zu einem Kinderspiel. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 3,0 mm (20549) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 4,0 mm (20550) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 5,0 mm (20570) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 6,0 mm (20551) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 8,0 mm (20552) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 10,0 mm (20553) 1x ErgoStar Halter


