WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter 6-Kant-Kugelkopf MagicRing 14-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43852
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.554 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438524
Sonepar Artikelnummer
120896002
Hersteller Artikelnummer
43852
Hersteller Typ
SB369RHZ1301
Hersteller Artikel Nr.:
43852
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.554 kg
Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall. Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: MagicRing aus Federstahl (ab Größe 1/8Zoll) hält alle Normschrauben in jeder Lage fest. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. In Anlehnung an ASME B18.3. Inhalt: 1x ErgoStar Halter 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1,3 mm 0,05'' (29471) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1,6 mm 1/16'' (29472) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,0 mm 5/64'' (29474) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,4 mm 3/32'' (29473) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 2,8 mm 7/64'' (29475) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 3,2 mm 1/8'' (24302) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 3,6 mm 9/64'' (24304) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 4,0 mm 5/32'' (24303) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 4,8 mm 3/16'' (24305) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 5,6 mm 7/32'' (24306) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 6,4 mm 1/4'' (24307) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 7,9 mm 5/16'' (24308) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing, Zoll-Ausführung mattverchromt 9,5 mm 3/8'' (24341)


