WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX Kugelkopf 14-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43847
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.531 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438470
Sonepar Artikelnummer
120895997
Hersteller Artikelnummer
43847
Hersteller Typ
SB366BEHZ1301
Hersteller Artikel Nr.:
43847
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.531 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Für alle TORX-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: TORX-Kugelkopf (ab Größe T9) ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Mit verlängertem TORX-Profil hinter dem Kugelkopf. Fußnote: TORX Kugelkopf ab Größe T9 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x ErgoStar Halter 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T6 (24314) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T7 (24315) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T8 (24316) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T45 (33749)


