WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX Kugelkopf 14-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36487
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364878
Sonepar Artikelnummer
120325109
Hersteller Artikelnummer
36487
Hersteller Typ
366BEHZ13
Hersteller Artikel Nr.:
36487
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.470 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Für alle TORX-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: TORX-Kugelkopf (ab Größe T9) ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Mit verlängertem TORX-Profil hinter dem Kugelkopf. Fußnote: TORX Kugelkopf ab Größe T9 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T6 (24314) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T7 (24315) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T8 (24316) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert T45 (33749) 1x ErgoStar Halter


