WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX MagicSpring 14-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43848
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.541 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438487
Sonepar Artikelnummer
120895998
Hersteller Artikelnummer
43848
Hersteller Typ
SB366RHZ1301
Hersteller Artikel Nr.:
43848
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.541 kg
Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicSpring-Haltefunktion halten die Stiftschlüssel alle Torx Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x ErgoStar Halter 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T6 (31233) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T7 (31234) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T8 (31235) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T9 (31236) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T10 (31237) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T15 (31238) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T20 (31239) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 (31240) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T27 (31241) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T30 (31242) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T40 (31243) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T45 (31244)


