WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX MagicSpring 14-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36503
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.477 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995365035
Sonepar Artikelnummer
120325113
Hersteller Artikelnummer
36503
Hersteller Typ
366RHZ13
Hersteller Artikel Nr.:
36503
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.477 kg
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Für das kraftvolle Festdrehen und Lösen von TORX-Schrauben. Mit Schraubenhaltefunktion für das Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Fußnote: MagicSpring ab Größe T6 Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicSpring-Haltefunktion halten die Stiftschlüssel alle Torx Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T6 (31233) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T7 (31234) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T8 (31235) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T9 (31236) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T10 (31237) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T15 (31238) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T20 (31239) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 (31240) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T27 (31241) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T30 (31242) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T40 (31243) 1x Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T45 (31244) 1x ErgoStar Halter


