WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ProStar Halter 6-Kant-Kugelkopf 14-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24851
Anzahl der Schlüssel - 14
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.545 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995248512
Sonepar Artikelnummer
120628739
Hersteller Artikelnummer
24851
Hersteller Typ
SB369SZ13B
Hersteller Artikel Nr.:
24851
Anzahl der Schlüssel:
14
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.545 kg
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ASME B18.3. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,3 mm 0,05'' (01422) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,6 mm 1/16'' (01423) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm 5/64'' (01431) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm 3/32'' (01427) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,8 mm 7/64'' (01433) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm 1/8'' (01425) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,6 mm 9/64'' (01434) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm 5/32'' (01430) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm 3/16'' (01426) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm 7/32'' (01432) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm 1/4'' (01424) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm 5/16'' (01429) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 9,5 mm 3/8'' (01428) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,3 mm (01391) 1x ProStar Halter


