WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ProStar Halter 6-Kant-Kugelkopf kurzer Schenkel 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35480
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.394 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354800
Sonepar Artikelnummer
120325115
Hersteller Artikelnummer
35480
Hersteller Typ
369TS9
Hersteller Artikel Nr.:
35480
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.394 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel. Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes. Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme. Anwendung: Zum Verschrauben und Lösen von Innensechskant-Schrauben. Ideal für schwer zugängliche Schrauben und das Arbeiten an Engstellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95Grad Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Bei Arbeiten auf engstem Raum ist die Schraube mit herkömmlichen Stiftschlüsseln oftmals nicht einfach zu erreichen. Mit dem Stiftschlüssel-Set im ProStar Halter gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Durch die reduzierte Länge der kurzen Stiftschlüsselseite wird die Zugänglichkeit an Engstellen verbessert. Dank der 95Grad Biegung der Stiftschlüssel erhöht sich der Handarbeitsraum um ca. 30% und das Verletzungsrisiko der Fingerknöchel- und kuppen wird reduziert. Der Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Der Halter verspricht eine einfache Stiftschlüsselentnahme: Mit nur einer Hand kann der ProStar Halter geöffnet und jeder Einzelschlüssel ohne Bewegung der anderen einfach und schnell entnommen werden. Im Set sind neun mattverchromte Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 1,5 mm (35482) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,0 mm (35483) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,5 mm (35484) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 3,0 mm (35485) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 4,0 mm (35486) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 5,0 mm (35487) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 6,0 mm (35488) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 8,0 mm (35489) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 10,0 mm (35490) 1x ProStar Halter


